Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motogroup MT-STS5000 Drehzahlmesser 16000 U/min (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2483194-BP
Hersteller:
     Frozer
Herst.-Nr.:
     MT-STS5000
EAN/GTIN:
     4260482430115
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
MT-STS 5000 - Drehzahlmesser mit Anzeige der Höchstdrehzahl

Für 2-Takt und 4-Takt Verbrennungsmotoren

Für Werkstatt-, Renn- oder Feldeinsatz zum Einstellen der korrekten Drehzahl bei Motorsägen, Karts etc.

Ausstattung:
Drehzahlanzeige "RPM" bis max. 16.000 U/min. für 3 verschiedene Zündmuster
1P1 = 1 Zündfunke) pro 1 U/min
1P2 = 1 Zündfunke pro 2 U/min
2P1 = 2 Zündfunken pro 1 U/min
Anzeige der max. Umdrehung / min., löschbar

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Betriebsspannung (Details): ingetrierte Batterie · Drehzahl optisch (max.): 16000 U/min · Drehzahl-Bereich (optisch): 16000 U/min (max) · Gewicht: 33 g · Produkt-Art: Drehzahlmesser · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Typ (Hersteller-Typ): MT-STS5000 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Betriebsstundenzähler
Gebrauchsanweisung
Klebepad zur Befestigung
Schrauben zur Befestigung
Kabel
Klemmzange

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 35.5 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
16000 U/min (max)
Marke:
Motogroup
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
MT-STS5000
Drehzahl optisch (max.):
16000 U/min
Betriebsspannung (Details):
ingetrierte Batterie
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Motogroup, MT-STS5000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 157,48*
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 157,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.