Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen (L x B) 250mm x 180mm Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W488152
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9906568
EAN/GTIN:
     4064161194981
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
PE-Beutel
Zip-Beutel haben gegenüber normalen Druckverschlussbeuteln den Vorteil, dass der Verschluss problemlos oft geöffnet und geschlossen werden kann um z.B. eine Teilmenge des Beutelinhalts zu entnehmen.
Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel mit Schiebeverschluss, Dicke von 0,06 mm für optimalen Schutz.
Hinweise:
Das Perforationsloch dient dem Luftausgleich.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, pe-beutel 180x250 mm, pe-beutel, pe-beutel 60my, TRU COMPONENTS, zipp-beutel, zipp-verschluss, zipper-beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16577
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,72*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.