| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476642-BP Herst.-Nr.: TC-9906568 EAN/GTIN: 4064161194981 |
| |
|
| | |
| Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen (L x B) 250 mm x 180 mm Polyethylen
Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen
Zip-Beutel haben gegenüber normalen Druckverschlussbeuteln den Vorteil, dass der Verschluss problemlos oft geöffnet und geschlossen werden kann um z.B. eine Teilmenge des Beutelinhalts zu entnehmen. Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel mit Schiebeverschluss, Dicke von 0,06 mm für optimalen Schutz.
Technische Daten: Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.06 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Hinweis: Das Perforationsloch dient dem Luftausgleich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 250 mm x 180 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 180 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Polyethylen | Materialstärke: | 0.06 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, pe-beutel 180x250 mm, pe-beutel, pe-beutel 60my, TRU COMPONENTS, TC-9906568, zipp-beutel, zipp-verschluss, zipper-beutel |
| | |
| |