Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus ABC3028 Seriell Umsetzer RS-485, RS-232, Modbus-RTU 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W482612
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Der Anybus Communicator ist ein Protokollkonverter, der Modbus-RTU-basierte Feldgeräte in ein Modbus-TCP-Netzwerk integrieren kann. Dazu sind keinerlei Änderungen am Feldgerät notwendig.
Der Protokollkonverter kann große Datenmengen übertragen, ist dank seiner Drag & Drop-Weboberfläche einfach zu konfigurieren und basiert auf der bewährten Anybus-Technologie.

Funktionen & Vorteile
Webbasierte Drag-&-Drop-Konfigurationsschnittstelle
Übertragung von bis zu 1.500 Daten-Bytes in beide Richtungen („large forward open“ erforderlich)
Industrieller Temperaturbereich von -25 bis +70 °C
Bewährte Anybus-Technologie: NP40-Netzwerkprozessor
Sicherheits-Chip, Sicherheitsschalter und sicheres Hochfahren (Secure Boot)

Drag-&-Drop-Weboberfläche
Die Konfiguration des Protokollkonverters ist mit der grafischen web-basierten Benutzeroberfläche schnell erledigt. Es muss keine Software installiert werden. Öffnen Sie einfach Ihren bevorzugten Webbrowser und legen Sie los.

Übertragung von bis zu 1.500 Daten-Bytes
Der Trend geht dahin, immer mehr Daten zu übertragen. Daher ist der Anybus Communicator für die Übertragung großer Datenmengen ausgelegt. Er kann 1.500 Byte an Daten zur übergeordneten SPSsenden und 1.500 Byte Daten von der SPS empfangen, insgesamt können also 3.000 Byte übertragen werden („large open forward“ erforderlich). Dank der Unterstützung von bis zu 150 Modbus-Befehlen können selbst komplexe Konfigurationen mit mehreren Knoten problemlos verarbeitet werden.

Industrieller Temperaturbereich
Ein industrieller Betriebstemperaturbereich von -25 bis +70 °C sorgt dafür, dass der Communicator auch unter anspruchsvollen Bedingungen überzeugt.

Bewährte NP40-Technologie
Der Communicator basiert auf dem bewährten Anybus NP40-Netzwerkprozessor. Der NP40 ist in unzähligen Embedded-Anwendungen auf der ganzen Welt im Einsatz und ist der Branchen-Benchmark für zuverlässige industrielle Kommunikation.

Sicherheitsschalter
Selbst bei ausgeklügelten Sicherheitsmaßnahmen ist menschliches Versagen nach wie vor die Hauptursache für Verstöße gegen die Sicherheitsauflagen. Deshalb hat der Communicator einen Sicherheitsschalter, der die Konfiguration sperrt und den Zugriff auf die webbasierte Konfigurationsschnittstelle verhindert. Wenn Ihre Konfiguration abgeschlossen ist, schieben Sie den Sicherheitsschalter einfach in die Verriegelungsposition. Anschließend leuchtet die Vorhängeschloss-LED am Communicator auf.

Sicherheits-Chip und sicheres Hochfahren
Um aktuellen und zukünftigen Sicherheitsherausforderungen gerecht zu werden, ist der Communicator mit dem neuesten Anybus-Sicherheitschip ausgestattet. Der „Secure Boot“ - das sichere Hochfahren - gewährleistet, dass die Firmware nicht manipuliert wurde.

Ethernet-Konfigurationsanschluss
Dank des Ethernet-Konfigurationsanschlusses wird kein spezielles Konfigurationskabel benötigt. Auch die Verbindung zum Protokollkonverter kann darüber einfach hergestellt werden, z. B. um den Netzwerkverkehr zu überwachen.

Optimiert für Hutschienenmontage
Der schmale Formfaktor, nach vorne gerichtete Netzwerkanschlüsse und die Verschraubung des seriellen Kabelanschlusses sorgen dafür, dass der Communicator schnell und einfach installiert und angeschlossen werden kann.

Diagnose
Wenn Sie die Communicator-Weboberfläche öffnen, sehen Sie sofort den Status der Modbus-TCP-Verbindung und der seriellen Verbindung. Sie können auch den Status einzelner serieller Knoten sehen
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
27 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +70 °C
Herst.-Teilenr.:
ABC3028
Typ:
ABC3028
Schnittstellen:
RS-485 + RS-232 + Modbus-RTU
Max. Stromaufnahme:
400 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Stromaufnahme:
160 mA
Betriebsspannung (Details):
12-30 VDC
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Seriell Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Anybus, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 596,23*
€ 672,23*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 609,70*
€ 672,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 657,38*
€ 723,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,23*
€ 799,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 650,66*
€ 774,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,34*
€ 722,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,23*
€ 709,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,63*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,92*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,78*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,16*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 6,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,36*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,48*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,88*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.