Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS ABC3028 - Anybus Communicator - Modbus RTU Master – Modbus TCP Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108960
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3028
EAN/GTIN:
     4250738138469
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
  • Anybus Kommunikator
  • Modbus TCP Modbus RTU Master - Modbus TCP Server
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45
  • Schnittstellen: RS-232/RS-485
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gateway
Schnittstellen:
Modbus RTU | Modbus TCP | RS-232 | RS-485
Übertragungsrate:
1200 bit/s...128 kBit/s
Versorgungsspannung:
12...30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
144 x 27 x 98 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
2 x RJ45 | D-SUB | Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
PC-ABS, UL 94 VO
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | KC | UL
Weitere Suchbegriffe: Modbus, Kommunikation, Gateway, Anybus, HMS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 614,81*
€ 669,92*
Frei Haus
ab € 596,25*
€ 671,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 657,24*
€ 721,24*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,92*
€ 797,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,91*
€ 782,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,52*
€ 761,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,79*
€ 747,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,81*
€ 731,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,63*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,91*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,76*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,56*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,14*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 6,53*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,64*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,67*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.