Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Stromstoß-Schalter Hutschiene 20.23.8.024.4000 1 Öffner, 1 Schließer 24 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W417462
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.23.8.024.4000
EAN/GTIN:
     8012823122724
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spulendaten 24 V AC, 6,5 VA, 27 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus an / an aus, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene
Typ:
20.23.8.024.4000
Dauerstrom (max.):
16 A
Betriebsspannung:
24 V/AC
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 24v ac, ly relais, leistungsrelais 24v, Finder, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 15,82*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 16,53*
1
€ 5,46*
ab € 12,62*
€ 17,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 19,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.