Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-177070 Herst.-Nr.: 202380244000 EAN/GTIN: 8012823122724 |
| |
|
| | |
| Serie 20 Stromstoss-Schalter, Schrittschalter 16 A Stromstoss-Schalter mit 1 oder 2 Kontakten Einbaubreite 17,4 mm Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige 6 verschiedene Schaltfolgen Spulen für AC oder DC Aufnahme für ein Bezeichnungsschild Zum Schalten von Leuchten, Jalousien usw. über Taster Bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jewqeils letzten Schaltstellung Für Tragschiene DIN EN 6071 TH35 Stromstoß-Schalter Serie 20, Schriftschalter, 16 A, für DIN-Schiene Einbaubreite 17,4 mm, zum Schalten von Leuchten, Jalousien usw., bleibt nach Abschalten der Steuerspannung in der jeweils letzten Schaltstellung, Basisisolierung nach VDE 0435, mit Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige Typ 20.21: 1 Schließer für 16 A, 2 Sequenzen Typ 20.22: 2 Schließer für 16 A, 2 Sequenzen Typ 20.23: 1 Schließer + 1 Öffner für 16 A, 2 Sequenzen Typ 20.28: 2 Schließer für 16 A, 4 Sequenzen Technische Daten: Max. Dauerstrom:16 A/250 V AC (AC 1) Max. Einschaltst |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 15,82* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,71* | € 16,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,62* | € 17,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,62* | € 19,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,51* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|