| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W416062 Herst.-Nr.: 84140613N EAN/GTIN: 3593150050010 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 29 mm | Länge: | 59.4 mm | Breite: | 44.8 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | SSR GN2 | Anschluss: | Schraubklemmen | Schaltspannung (max.): | 660 V/AC | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Schaltungsart: | Spezieller Nulldurchgang | Steuerspannung (max.): | 30 V/DC | Steuerspannung (min.): | 10 V/DC | Last-Strom (max.): | 50 A | Schaltspannung (min.): | 48 V/DC | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN2, elektronisches relais, el relais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,64* | € 114,92* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 86,46* | € 114,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,16* | € 117,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,53* | € 128,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,21* | € 132,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|