Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet GN2 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 Veff / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2332484
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84140613N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 Veff
Lastspannung min. = 48 V eff
Schalttyp = Nulldurchgang
Laststrom min. = 5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung = Thyristor
Serie = GN2
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 Veff
Lastspannung min.:
48 V eff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Laststrom min.:
5 mA Effektivwert
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Serie:
GN2
Weitere Suchbegriffe: 2332484, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 84140613N, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,81*
€ 109,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,76*
€ 109,80*
€ 5,90*
ab € 85,91*
€ 114,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 116,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 131,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.