Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88983902 Millenium Slim Logic SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410912
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88983902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
MilleniumSlim ist der einzige hoch konfigurierbare und vielseitige industrielle Logikcontroller mit einem 17,5 mm (0,69") Gehäuse, was ihn zum kleinsten und am einfachsten zu bedienenden Automatisierungscontroller auf dem Markt macht, bis zu 4-mal dünner als bestehende Optionen. Er passt in jede Schalttafel oder Maschine und unterstützt DIN-Schienen- und Schalttafelmontage.Perfekt für kleine Anwendungen, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.Mit 8 hochgradig konfigurierbaren I/Os (analog, digital, Highspeed,PWM) ist diese Logik im Taschenformat Controller kann Dutzende von Bedienfeldprodukten ersetzen, wie z. B. andere Logiksteuerungen, Timer, Zähler, Signalwandler, Temperaturregler, Datenlogger und vieles mehr.

MilleniumSlim kann Ihren Anwendungen einfache Wireless-Funktionen verleihen und über Bluetooth ohne komplexe Einrichtung oder Softwarekonfigurationen kommunizieren.

Angetrieben von der am einfachsten zu bedienenden Programmiersoftware „CrouzetSoft“, einem virtuellen Display, das für jedes Smartphone, Tablet und PC verfügbar ist. Einfache Programmübertragung aus der Ferne und eine Bibliothek mit zahlreichen vorprogrammierten Anwendungen, die bereit sind, Ihr nächstes Automatisierungsprojekt schnell zu starten. Alle Crouzet-Software und -Apps sind 100% KOSTENLOS. Hergestellt in Europa, zertifiziert nach globalen Standards wie CE, cULus Listed, NOM, RCM und SCM.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
65 mm
Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP40
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88983902
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Erweiterbar:
Ja
Betriebsspannung min.:
20.4 V/DC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
1
Anzahl Ausgänge max.:
4
Betriebsspannungsbereich:
20.4 - 28.8 V/DC
Montageart (Details):
Hutschiene
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: SOLID-STATE RELAIS, Schalttransistor, Transistor, halbleiterrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Crouzet, Millenium Slim Logic, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 129,26*
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 129,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 134,56*
€ 5,90*
ab € 105,51*
€ 135,18*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 115,11*
€ 138,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.