Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; IN: 4; OUT: 4; OUT 1: SSR; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Relais; IN: 4; OUT: 4; OUT 1: SSR; für DIN-Schiene
Programmierbares Relais; IN: 4; OUT: 4; OUT 1: SSR; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-88983902
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88983902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: SSR
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Relaisserie: Millenium Slim
Passendes Zubehör: CROUZET-88980124
Modul-Typ: programmierbares Relais
Programmier-Art: Bluetooth
Software: eigene mobile Anwendung;Crouzet Virtual Display
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 129,67*
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 129,68*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 134,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,97*
€ 135,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 138,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.