Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais GN025DSRL 25A Schaltspannung (max.): 510 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410752
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN025DSRL
EAN/GTIN:
     3593150050096
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
34.7 mm
Länge:
100 mm
Breite:
76.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GN0
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltspannung (max.):
510 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
12 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN0, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 257,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 257,62*
€ 5,90*
ab € 194,27*
€ 258,22*
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 280,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.