Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN0, 25A, 510V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236883
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN025DSRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GN025DSRL, Breite=92 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=34.7 mm, Lastspannung max.=510 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=76.5 mm, Steuerspannung max.=30 V, Steuerspannung min.=12 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
77 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,07*
€ 258,08*
€ 5,90*
ab € 194,18*
€ 258,09*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 191,13*
€ 259,26*
Frei Haus
ab € 219,24*
€ 276,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.