Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais GN350ASZH 50A Schaltspannung (max.): 510 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410742
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN350ASZH
EAN/GTIN:
     3593150050089
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
34.7 mm
Länge:
100 mm
Breite:
76.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GN3
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltspannung (max.):
510 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
255 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN3, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 235,43*
€ 5,90*
ab € 178,18*
€ 235,44*
Frei Haus
ab € 192,02*
€ 245,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 246,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.