| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30236888 Herst.-Nr.: GN350ASZH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=GN350ASZH, Breite=100 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=34.7 mm, Lastspannung max.=510 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=76.5 mm, Steuerspannung max.=255 V, Steuerspannung min.=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN3 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,18* | € 236,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 177,85* | € 236,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,81* | € 247,00* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,54* | € 248,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|