Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-CT 25FN Schichtdicken-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W354882
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CT 25FN
EAN/GTIN:
     4250348721983
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Schichtdickenmessgerät mit komfortabler Einhandbedienung / MIN MAX und MEAN Anzeige / Batterieanzeige / verschiedene Einheiten / automatische Abschaltung / für eisenhaltige und nicht einsenhaltige Metalle / kleine und kompakte Bauform Das Schichtdickenmessgerät dient zur schnellen und präzisen Erfassung von Schichtdicken auf Metallen. Im Vergleich zu vielen anderen Schichtdickenmessgeräten muss bei diesem Schichtdickenmessgerät nicht unterschieden werden zwischen eisenhaltigem und nicht eisenhaltigem Metall. Mit der kleinen und kompakten Bauform vom Schichtdickenmessgerät ist eine Einhandbedienung möglich. Trotz der kleinen Bauform hat das Schichtdickenmessgerät einen Messbereich von 1500 µm und eine Genauigkeit von ±(3% + 1 µm). Die angezeigten Messwerte können bei dem Schichtdickenmessgerät in µm, mm und in mils ausgegeben werden. Neben dem Messen der Schichtdicke kann das Schichtdickenmessgerät aus einer Reihe an verschieden Messungen den kleinsten, den größten und auch den Mittelwert bestimmen. Auch verfügt das Schichtdickenmessgerät über eine automatische Abschaltfunktion.
Lieferumfang:
1 x Schichtdickenmessgerät PCE-CT 25FN
5 x Kalibrierfolienreferenz
1 x Fe Nullstandard
1 x NFe Nullstandard
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: pce instruments schichtdickenmessgerät, farbschichtmessgerät, PCE Instruments, lackdickenmesser, lackschichtenmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 151,18*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,68*
€ 151,18*
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 151,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 192,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 21BT
ab € 263,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 375,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 23BT
ab € 340,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 65
ab € 190,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 90
ab € 1.300,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 22BT
ab € 318,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 441,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 28
ab € 419,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 4.026,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.