Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PA 8000 Netz-Analysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W353372
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PA 8000
EAN/GTIN:
     4250348707109
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
HVAC Messgerät PCE-PA 8000 mit Datenspeicher auf SD Karte, PC-Schnittstelle Mit dem Amperemeter mit Stromzangen PCE-PA 8000 ist es möglich die Leistung in einem ein- und drei phasigen Stromkreis zu messen und aufzuzeichnen. Mit dem Amperemeter PCE-PA 8000 können Langzeitmessungen durchgeführt werden. Die Messdaten speichert das Messgerät auf einer einsteckbaren SD Karte im XLS-Format. Dadurch können die Messdaten bequem am Computer ausgewertet werden. Das Intervall der Aufzeichnung ist hierbei von 2 bis 7200 Sekunden frei wählbar. Der Energiemesser ist dazu in der Lage Energiemessungen durchzuführen sowie den Leistungsfaktor und den Phasenwinkel zu bestimmen. Die Stromzangen des Leistungsanalysator PCE-PA 8000 können für Leiterdurchmesser bis zu 50mm verwendet werden. Somit ist das Messgerät für den Einsatz im Energieversorgungsnetz bestens geeignet. Durch das große 3,7“ Display können sämtliche Messwerte auf einem Blick abgelesen werden. Somit ist eine schnelle Analyse der momentanen Messwerte möglich und verschafft einen Überblick von Strom, Spannung und der abgenommenen Leistung.
Features:
3 Phasenleistungsanalyse in 3Phasen/4Leiter-, 3Phasen/3Leiter-, 1Phase/2Leiter-, 1Phase/3Leiter-Netzen
True RMS Messung von Strom und Spannung
Messung von Wirk-, Schein- und Blindleistung
Bestimmung von Phasenwinkel und Leistungsfaktor
Lieferumfang:
1 x Leistungsmesser PCE-PA 8000
3 x Stromzange
4 x Prüfleitungen
4 x Krokodilklemmen
1 x SD-Speicherkarte 2 GB
1 x Netzteil 9V DC
8 x 1,5 V AA Batterien
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: PCE Instruments, netzanalyse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.554,52*
€ 1.696,18*
Frei Haus
ab € 1.606,38*
€ 1.696,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,18*
€ 2.018,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,27*
€ 1.992,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.658,05*
€ 1.973,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,54*
€ 1.905,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,15*
€ 1.860,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,52*
€ 1.849,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 9EV
ab € 73,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.105,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.359,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.425,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PA6000
ab € 480,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.092,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 154,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 488,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 105,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.