Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmesser PCE-PA 8000 für 1- & 3-Phasen, inkl. SD Karte von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA 8000
PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA 8000
Lieferumfang Leistungsmessgerät PCE-PA 8000
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PA 8000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PA 8000
EAN/GTIN:
     4250348707109
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
3-Phasen Leistungsmesser PCE-PA 8000
Mit dem Leistungsmessgerät PCE-PA 8000 ist es möglich die Leistung in einem ein- und drei phasigen Stromkreis zumessen und aufzuzeichnen. Mit dem Datenlogger können Langzeitmessungen durchgeführt werden. Die Messdaten speichert das Messgerät auf einer einsteckbaren SD Karte im XLS-Format. Dadurch können die Messdaten bequem am Computer ausgewertet werden. Das Intervall der Aufzeichnung ist hierbei von 2 bis 7200 Sekunden frei wählbar.

Artikeldetails:

Bereich Strom AC: 1200 A
Bereich Spannung AC: 600 V
max. Leitungsdurchmesser: 50 mm
Anzeige: 3,7 " Punktmatrix-Display
Funktionen: Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Wirkenergie, Scheinenergie, Blindenergie...
Speicher: 2 GB SD-Karte
Normung: CAT III 600V
Abmessung: 225 x 125 x 64 mm
Gewicht: 948 g
inkl. Leistungsmesser PCE-PA 8000, 3 Stück Stromzangen, Prüfleitungen, Abgreifklemmen, 2 GB SD-Karte, Batterien, Netzteil, Anleitung und Tasche
Weitere Suchbegriffe: Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.560,86*
€ 1.711,31*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.604,05*
€ 1.711,32*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,32*
€ 2.036,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,11*
€ 2.019,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,51*
€ 1.961,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,12*
€ 1.927,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,05*
€ 1.908,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC 9EV
ab € 73,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.092,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.364,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.094,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PA6000
ab € 480,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 187,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 487,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.468,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC3
ab € 104,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 6
ab € 61,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.