| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W342471 Herst.-Nr.: CT3 EAN/GTIN: 0691991001871 |
| |
|
| | |
| Der dbx CT3 ist ein professioneller Kabeltester für den Einsatz auf der Bühne und im Studio. Mit ihm können Kabel in 10 verschiedenen Stecker-Formaten auf ihre korrekte Funktion hin überprüft werden. Die Bedienung des dbx CT3 ist sehr einfach. Zum Testen von sehr langen oder in der Wand verlegten Kabel, lässt sich der CT3 einfach in der Mitte teilen. Korrekte Funktion oder Fehler werden akustisch und optisch angezeigt. Die Stromversorgung des Kabeltesters erfolgt mit zwei 9 Volt Block-Batterien. Dadurch ist der dbx CT3 überall flexibel einsetzbar. Prüfbare Kabel/Stecker: 2x MIDI (5-pin DIN), 2x BNC, 2x Cinch, 2x XLR, 2x Typ-SPK, 2x 6,5 mm Klinke, 2x RVA Phono, 2x RJ45 (Cat5), 2x RJ11, 2x DMX Sicherheitshinweis: Beim Test von Mono-Klinkenkabeln bitte den Stecker nur bis zum ersten Klick hineinschieben. Ansonsten werden Ring und Masse kurzgeschlossen. Features: Multiformat-Kabeltester für Musiker, Ton- und Bühnentechniker 10 verschiedenen Stecker-Formate Zum Testen sehr langer und in der Wand verlegter Kabel geeignet Weitere Informationen: | | Höhe: | 370 mm | Länge: | 140 mm | Breite: | 890 mm | Produkt-Art: | Kabeltester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester dbx, lan prüfgerät, DBX, CT3 Multiformat |
| | |
| |