Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-DevKitC-VIE Entwicklungsboard ESP32-DevKitC-VIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W079302
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-DevKitC-VIE
EAN/GTIN:
     4064161197876
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board

Features:
Betriebsspannung: 3,3 V, 5 V
Schnittstellen-Typ: USB
Maximale Betriebstemperatur: + 85 C
Minimale Betriebstemperatur: - 40 C
Stückgewicht: 18,490 g
Weitere Informationen:
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
8 MB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
2 x
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 04064161197876, Espressif
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,15*
€ 23,98*
2 Tage
374
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,99*
9 Tage
379
€ 6,99*
ab € 28,71*
€ 39,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.