Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-DevKitC-VIE Entwicklungsboard ESP32-DevKitC-VIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490159-BP
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-DevKitC-VIE
EAN/GTIN:
     4064161197876
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Espressif ESP32-DevKitC-VIE Entwicklungsboard ESP32-DevKitC-VIE

Espressif ESP32-DevKitC-VIE Development Kit

Betriebsspannung: 3,3 V, 5 V
Schnittstellen-Typ: USB
Maximale Betriebstemperatur: + 85 C
Minimale Betriebstemperatur: - 40 C
Stückgewicht: 18,490 g

Ausstattung:
Chip: ESP32-WROVER-IE
Chipsatz: ESP32-D0WD
Kerne: Dual Core
Antenne: IPEX

Technische Daten:
Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 8 MB

Weitere Informationen:
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
8 MB
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 04064161197876, Espressif, ESP32-DevKitC-VIE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,15*
€ 23,98*
Lager 102
376
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,99*
9 Tage
379
€ 6,99*
ab € 28,71*
€ 39,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.