Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199149 PKZM0-0,25-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 0.25A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W068652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199149
EAN/GTIN:
     4015081972333
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
109 mm
Länge:
75 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
0.1 x 10<sup>6</sup>
Ausführung:
3 polig
RoHS-konform:
Ja
Typ:
PKZM0-0,25-PI
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Anschluss:
Push-In-Klemme
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Schaltstrom (min.):
0.16 A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,34*
€ 54,88*
€ 5,46*
ab € 45,14*
€ 56,80*
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 58,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,30*
€ 60,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,41*
€ 60,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,73*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.