Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 64Z1101 CEE Adapterkabel 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V938663
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64Z1101
EAN/GTIN:
     4015609657209
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
Leergehäuse
WALTHER Uni-Box nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-,säuren- und laugenbeständigem Vollgummi.
Features:
CEE-Adaperleitung UniBox aus Vollgummi
In: 32A mit Zugang: Leitung mit CEE-Stecker 63A
Abgang: Leitung mit CEE-Kupplung 32A
Absicherung: LS-Schalter
Lieferumfang:
CEE-Adaperleitung UniBox + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
130 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 10 mm²
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker 63 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a walther, cee adapter, cee adapter ip44, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,60*
€ 220,92*
€ 5,95*
ab € 187,58*
€ 220,95*
Frei Haus
ab € 199,62*
€ 234,07*
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 240,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 201,36*
€ 240,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.