Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Adapter-Leitung 3m, 63A auf 32A 5P 64Z1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALT Uni-Box aus Vollgummi In: 64Z1101 32A mit Zugang über Leitung mit CEE-
WALT Uni-Box aus Vollgummi In: 64Z1101 32A mit Zugang über Leitung mit CEE-
Artikel-Nr.:
     3517A-71165105
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64Z1101
EAN/GTIN:
     4015609657209
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
Leergehäuse

CEE Adapter-Leitung 3m, 63A auf 32A 5P 64Z1101

WALTHER CEE-Adapterleitung UniBox
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64Z) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 85 x 130 x 160mm / H-B-T

Anschluss:
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G10
mit CEE-Stecker 63A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1,5 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Kupplung 32A 5P 400V 6h

Uni-Box nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,19*
€ 220,71*
€ 5,95*
ab € 186,55*
€ 220,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 234,17*
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 241,28*
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 241,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.