Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch HWN-4104MH(D) 303616487 4-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V910723
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWN-4104MH(D)
EAN/GTIN:
     6931847179311
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
HiWatch 4-Kanal NVR mit MD 2.0.

Professionell und verlässlich
- H.265+ Kompression reduziert den Speicherplatz effektiv um bis zu 75%
HD-Video-Ausgang
- Bietet gleichzeitige HDMI- und VGA-Ausgänge
- HDMI-Videoausgabe mit bis zu 4K-Auflösung

Speicherung und Wiedergabe
- 1 SATA-Schnittstelle für Festplattenanschluss (bis zu 8 TB Kapazität pro Festplatte)
- Intelligente Suche/Smart Playback zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz

Intelligente Funktion
- Unterstützung mehrerer VCA-Ereignisse (Video Content Analytics)
- Konfigurierbare Smart-Funktionen für Spezialkameras, wie VCA-Erkennung (Bewegung, Linienüberschreitung, Eindringen usw.), Heatmap, ANPR und
Personenzählung

Netzwerk & Ethernet-Zugang
- 1 selbstanpassende 10/100/1000 Mbps Ethernet-Schnittstelle für HWN-4116MH
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) für einfache Netzwerkverwaltung
Features:
Bis zu 4-Kanal IP-Kameraeingänge
H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate
Bis zu 1-Kanal@8 MP/5-Kanal@1080p Dekodierkapazität
Bis zu 40 Mbps eingehende Bandbreite
Lieferumfang:
Inkl. Netzteil + USB-Maus + Kabel für Festplatte + Schrauben für Festplatte.
Hinweise:
Keine Festplatte enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
225 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
265 mm
Kanäle:
4
Gewicht:
1000 g
Signal-Standard:
IP
eingebauter Speicher:
ohne
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Ausgänge:
HDMI + VGA
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: HiWatch, 303616487, DVR, Digitalrecorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.