Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP6232-E/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V610231
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6232-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
23 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
300 kHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
6 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
1.8 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP6232-E/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
2
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
1 pA
Versorgungsstrom:
20 µA
Anstiegsrate:
0.15 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-8-N
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Microchip Technology, ic, Integrated circuit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
778
1
€ 14,99*
ab € 0,374*
€ 0,757*
3
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,70*
10 Tage
nicht lagernd
22
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.