Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP6232-E/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1084935-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6232-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Microchip Technology MCP6232-E/SN Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-8-N

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.15 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsspannung (Offset): 5 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +125 °C · Stromausgang/Kanal: 23 mA · Versorgungsspannung einzeln max.: 6 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 1.8 V · Versorgungsstrom: 20 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 300 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-N
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP6232-E/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
1 pA
Stromausgang/Kanal:
23 mA
Versorgungsstrom:
20 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
300 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
0.15 V/µs
Versorgungsspannung einzeln max.:
6 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
1.8 V
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 02050002244313, Microchip Technology, MCP6232-E/SN, ic
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
778
1
€ 14,99*
ab € 0,374*
€ 0,757*
3
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,70*
10 Tage
nicht lagernd
22
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.