Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Digital Transistor BCR141E6327HTSA1 SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V567003
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR141E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
BCR141E6327HTSA1
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Leistung (max) P(TOT):
0.25 W
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Digital Transistor
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, Infineon Technologies, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1197*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1197*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.