Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IR2110SPBF PMIC - Gate-Treiber SOIC-6 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V562823
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2110SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Anwendungen:
Stromüberwachung/Leistungsüberwachung
Typ:
IR2110SPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungseingang min.:
10 V
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOIC-6
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, feldeffekttransistor, Infineon Technologies, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,05*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,07*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 3,99*
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.