Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M525V MAVOMASTER Luxmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533763
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M525V
EAN/GTIN:
     4012932135510
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Die integrierten Messfunktionen bewerten die Messergebnisse und liefern Auswertungen vor Ort mit Speichermöglichkeit im CSV-Format. Sie können bedarfsorientiert den beiden Funktionstasten F1 und F2 zugeordnet werden und bestehen aus einem Datenlogger, einer Relativmessung, einer Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplatzbeleuchtungen mit Berechnung der Emin / Emax / Eavg / U0 / UD Werte, einer Verhältnismessung B/A zur Kontrastmessung, einer Abweichungsmessung B-A, einer Abweichungsmessung %A und einer Integralmessung zur Bestimmung der Bestrahlungsdosis. Messwerte können im CSV-Format im 4 GB Speicher abgelegt und über die USB-Schnittstelle ausgelesen werden.
Features:
Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplätzen und Innenraumbeleuchtungen
Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung
Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung
Datenlogger mit einstellbarem Loginterval
Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC
Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC
EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging
Lieferumfang:
MAVOMASTER
1,5V Mignon Alkali-Mangan-Batterie (IEC LR 6)
USB 2.0 Kabel Stecker A auf Stecker Micro-B, Länge 1,0 m
EXCEL Auswertung / Datalogger (Download)
Bedienungsanleitung D/GB
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
120 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
100 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
digital + LCD
Besonderheiten:
Datenlogger
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 Device
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Gossen, MAVOMASTER, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 574,60*
Frei Haus
ab € 508,56*
€ 574,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V076A
ab € 33,02*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V077A
ab € 156,70*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOPROBE LUX / UVA
ab € 1.031,37*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOPROBE LUX 5032 B
ab € 678,07*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOPROBE LUX 5032 C
ab € 463,57*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOPROBE MONITOR
ab € 887,98*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V075A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.