Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde für Beleuchtungsstärke, MAVOPROBE LUX 5032 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde für Beleuchtungsstärke, MAVOPROBE LUX 5032 B
Messsonde für Beleuchtungsstärke, MAVOPROBE LUX 5032 B
Artikel-Nr.:
     4502-21K5817
Herst.-Nr.:
     MAVOPROBE LUX 5032 B
EAN/GTIN:
     4012932135534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Messsonde, MAVOPROBE LUX 5032 B, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Messsonde für die Beleuchtungsstärkeklasse B DIN 5032-7 mit Bedienungsanleitung und Abnahmeprüfzeugnis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messsonde
Genauigkeit:
±2,5 %
Messbereich:
0,001 bis 199990 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 678,83*
€ 790,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 702,50*
€ 790,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,35*
€ 940,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,95*
€ 928,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,56*
€ 887,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,94*
€ 867,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,50*
€ 835,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOMASTER
ab € 392,47*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V074A
ab € 87,01*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V073A
ab € 232,14*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V071A
ab € 172,24*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V072A
ab € 192,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.