Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic Easytest 720 Leitungssucher Durchgang, Identifikation, Leitungsverfolgung, Unt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533513
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     D170A
EAN/GTIN:
     4012932135800
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Features:
ET720 Easytest 720 Telco-Suchsignalgenerator, Datenport-Test,
Überspannungsschutz bis zu 120V AC/DC
Lieferumfang:
ET720 Easytest 720 Telco-Suchsignalgenerator
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Max. Kabellänge:
15 km
Typ:
Easytest 720
Akustische Anzeige:
Ja (integriert)
Optische Anzeige:
Ja (integriert)
Anzeige:
LED
Messbuchsen:
Krokoklemmen + RJ45-Stecker + RJ11-Stecker
Funktion:
Durchgang + Identifikation + Leitungsverfolgung + Unterbrechung
Gewicht Hinweis:
ca., ohne Batterien
Betriebsspannung:
9 V
Produkt-Art:
Leitungssucher
Gewicht (Sender):
150 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 197,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,37*
€ 198,51*
Frei Haus
ab € 170,85*
€ 210,47*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 210,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,52*
€ 211,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.