| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61469269 Herst.-Nr.: D170A EAN/GTIN: 4012932135800 |
| |
|
| | |
| Telco Suchsignalgenerator bis 500V DC Easytest 720 Telco-Suchsignalgenerator, Datenport-Test. Überspannungsschutz bis zu 120V AC/DC.. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Connector | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Mit Koffer/Tasche: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,47* | € 189,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,25* | € 189,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,23* | € 203,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 172,34* | € 203,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,21* | € 204,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|