Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann PH CHECK G pH-Messgerät pH-Wert, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533393
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.3002.06
EAN/GTIN:
     4260631240008
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung und bezieht sich auf die Konzentration der Wasserstoff-Ionen. Je niedriger der pH Wert, desto höher ist der Säuregrad auf einer Skala von 0 bis 14. Reines Wasser besitzt einen pH-Wert von 7 und gilt als neutral. Flüssigkeiten mit einem pH-Wert über 7 sind Basen oder alkalische Lösungen.

Der pH-Wert ist besonders wichtig für Fische und Pflanzen in Aquarien und Teichen, für Trink- und Heizungswasser, Schwimmbäder und bei der Herstellung von Lebensmitteln und Kosmetika.

Mit dem digitalen pH Messgerät PH CHECK können Sie ganz einfach und zuverlässig den pH Messwert und die aktuelle Temperatur bestimmen. Die pH-Werte von Lösungen sind temperaturabhängig. Das integrierte Thermometer sorgt für eine automatische Temperaturkompensation und damit für besonders genaue Ergebnisse. Durch das Betätigen des HOLD Buttons werden die aktuellen Messwerte festgehalten und dauerhaft angezeigt. Eine regelmäßige Kalibrierung sichert die Funktionstüchtigkeit des Gerätes und ist einfach durchzuführen.

Die fest angeschlossene Stabelektrode aus Glas ist besonders geeignet zur Messung in aggressiven Medien.

Das pH-Messgerät ist nach IP65 spritzwassergeschützt und kann nach Verwendung unter fließenden Leitungswasser oder mit destilliertem Wasser gereinigt werden. Um ein Austrocknen der Elektrode zu verhindern, sollte sie immer in dem mit einer speziellen Lösung gefüllten, mitgelieferten Behälter aufbewahrt werden.
Features:
Zur Messung von pH-Wert und Temperatur
Stabelektrode aus Glas
Spritzwassergeschützt
Automatische Temperaturkompensation
Ideal zur Messung in aggressiven Medien
Lieferumfang:
pH Messgerät + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Länge:
35 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
69 g
Messfunktion:
pH-Wert + Temperatur
Anzeige:
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Arbeitstemperatur:
0 - 50 °C
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x CR2032 (inklusive)
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, glaselektrode, TFA Dostmann, PH CHECK G, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 73,78*
€ 103,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 103,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 72,70*
€ 103,39*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 132,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 13,71*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 15,76*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 15,79*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.