Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Glaselektrode
>
Artikel
TFA Dostmann PH CHECK G pH-Messgerät pH-Wert, Temperatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3025551-BP
Hersteller:
TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
31.3002.06
EAN/GTIN:
4260631240008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
TFA Dostmann PH CHECK G pH-Messgerät pH-Wert,Temperatur
pH Messgerät mit Glaselektrode PH CHECK G 31.3002.06, spritzwassergeschützt, zur Messung von pH-Wert und Temperatur, blau
Zur Messung von pH-Wert und Temperatur
Stabelektrode aus Glas
Spritzwassergeschützt
Automatische Temperaturkompensation
Ideal zur Messung in aggressiven Medien
Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung und bezieht sich auf die Konzentration der Wasserstoff-Ionen. Je niedriger der pH Wert, desto höher ist der Säuregrad auf einer Skala von 0 bis 14. Reines Wasser besitzt einen pH-Wert von 7 und gilt als neutral. Flüssigkeiten mit einem pH-Wert über 7 sind Basen oder alkalische Lösungen.
Der pH-Wert ist besonders wichtig für Fische und Pflanzen in Aquarien und Teichen, für Trink- und Heizungswasser, Schwimmbäder und bei der Herstellung von Lebensmitteln und Kosmetika.
Mit dem digitalen pH Messgerät PH CHECK können Sie ganz einfach und zuverlässig den pH Messwert und die aktuelle Temperatur bestimmen. Die pH-Werte von Lösungen sind temperaturabhängig. Das integrierte Thermometer sorgt für eine automatische Temperaturkompensation und damit für besonders genaue Ergebnisse. Durch das Betätigen des HOLD Buttons werden die aktuellen Messwerte festgehalten und dauerhaft angezeigt. Eine regelmäßige Kalibrierung sichert die Funktionstüchtigkeit des Gerätes und ist einfach durchzuführen.
Die fest angeschlossene Stabelektrode aus Glas ist besonders geeignet zur Messung in aggressiven Medien.
Das pH-Messgerät ist nach IP65 spritzwassergeschützt und kann nach Verwendung unter fließenden Leitungswasser oder mit destilliertem Wasser gereinigt werden. Um ein Austrocknen der Elektrode zu verhindern, sollte sie immer in dem mit einer speziellen Lösung gefüllten, mitgelieferten Behälter aufbewahrt werden.
Ausstattung:
Zur Messung von pH-Wert und Temperatur
Fest angeschlossene Stabelektrode aus Glas (ø12 x 120 mm)
HOLD-Funktion
IP65 spritzwassergeschützt
Kalibrierfunktion
Batterie-Statusanzeige
Automatische Temperaturkompensation
Besonders geeignet zur Messung in aggressiven Medien
Inkl. Behälter mit Aufbewahrungslösung für Elektrode
Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: 0-50 °C · Automatische Temperaturkompensation: Ja · Gewicht: 69 g · Messbereich Temperatur (max.): +60 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH · Messfunktion: pH-Wert,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032 (inklusive) · Weitere technische Daten: HOLD-Funktion
IP65 spritzwassergeschützt
Kalibrierfunktion
Lieferumfang:
pH Messgerät,Batterie,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 20 x 225 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Messbereich pH-Wert:
0 - 14 pH
Messbereich Temperatur:
0 bis +60 °C
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
pH-Wert | Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Arbeitstemperatur:
0-50 °C
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x CR2032 (inklusive)
Gewicht:
69 g
Produkt-Art:
pH-Messgerät
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Flüssigkeits-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
glaselektrode
,
TFA Dostmann
,
31.3002.06
,
PH CHECK G
,
umweltmesstechnik
,
wasseranalyse
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 103,45*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 103,46*
Lager 133
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 72,33*
€ 103,56*
Lager 1039
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 133,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VARTA 06032 101 401 Knopfzelle Electronics 3 V 220 mAh CR2032 20 x 3,2 mm
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Zubehör
KCl Elektrolytlösung 3mol/l
Dostmann electronic
€ 13,72*
Zubehör
Pufferlösung pH 10.01
Dostmann electronic
€ 15,80*
Zubehör
Pufferlösung pH 4.01
Dostmann electronic
€ 15,74*
Zubehör
Pufferlösung pH 9.00
Dostmann electronic
€ 15,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.