Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink D4K30 LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533323
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     D4K30
EAN/GTIN:
     6975253988297
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Reolink D4K30 ist eine moderne PoE-Überwachungskamera, die Ihnen optimalen Schutz und vollständige Kontrolle Ihres Hauses oder Unternehmens bietet.

Mit ihrer hohen 4K-Auflösung von 8 MP (3840 x 2160) nimmt die Kamera gestochen scharfe Bilder und Videos auf, sodass Sie feine Details erkennen können, die bei Aufnahmen mit geringerer Auflösung oft verloren gehen. Dank flexibler Nachtsichtmodi können Sie zwischen Schwarzweiß-, Farb- und Smart-Modus wählen. Im Smart-Modus aktivieren sich bei Bewegungserkennung im Dunkeln automatisch Spotlights, um alles in voller Farbe zu erfassen.

Reolink D4K30 PoE Überwachungskamera erkennt Personen, Fahrzeuge und Haustiere in Bewegung und sendet Warnmeldungen in Echtzeit, um jederzeit darüber zu informieren, was in Ihrer Umgebung passiert.

Dank der fortschrittlichen Auto-Tracking-Technologie kann die Reolink D4K30 erkannte Objekte automatisch verfolgen und vollständige Aufnahmen mit nützlichen Details aufzeichnen. Mit einem Schwenkbereich von 355° und einer Neigung von 90° ermöglicht Ihnen die Kamera, den gewünschten Überwachungsbereich manuell oder automatisch abzudecken.

Die integrierten Scheinwerfer und die Sirene lösen einen doppelten Alarm aus, wenn ungewöhnliche Aktivitäten erkannt werden, um Eindringlinge abzuschrecken und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Die Scheinwerfer strahlen den Bereich in voller Farbe aus, so dass klare Nachtsicht-Aufnahmen möglich sind.

Diese Kamera kann mit Reolink IoT-Geräten wie Reolink Floodlight PoE/WiFi verbunden werden. Wenn sie in Verbindung mit Reolink Floodlight bei Dunkelheit eine Bewegung erkennt, wird das Flutlicht automatisch aktiviert und beleuchtet einen großen Überwachungsbereich für optimale Nachtsicht.

Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio) können Sie mit Besuchern kommunizieren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie können Eindringlinge auch verbal warnen, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet.

Die Reolink D4K30 bietet Ihnen flexible Aufnahmeoptionen, die an Ihre Anforderungen angepasst werden können. Es können kontinuierliche 24/7-Aufnahmen, bewegungsgesteuerte oder zeitgesteuerte Aufnahmen auf einer microSD-Karte (Max. 256 GB), einem Reolink Netzwerkrekorder (NVR)* oder einem FTP-Server gespeichert werden.
* Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.

Die PoE-Technologie (Power over Ethernet) ** ermöglicht die Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Ethernet-Kabel, was die Installation einfach und effizient macht.
** Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.

Um langfristige dynamische Vorgänge wie Bauarbeiten, blühende Blumen oder das spielende Kind in einem kurzen Film festzuhalten, ist die "Zeitraffer"-Funktion bestens für den Einsatz geeignet.

Mit der kostenlosen Reolink App oder der Client Software haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Kamera. Sie erhalten Echtzeit-Alarme, Live-Ansichten und können die gespeicherten Videos nach Bedarf wiedergeben. Dank der Kompatibilität mit Google Assistant können Sie die Kamera sogar freihändig über Sprachbefehle steuern.

Die D4K30 Überwachungskamera verfügt über ein robustes, wasserdichtes Aluminiumgehäuse und ist optimal für den Außeneinsatz geeignet und funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen uneingeschränkt. Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Features:
4K 8MP Auflösung für gestochen scharfe Bilder und Videos
360° Schwenk und 90° Neigung für umfassende Überwachung
Auto-Tracking-Funktion für die automatische Nachverfolgung von Personen und Fahrzeugen
Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren in Bewegung
Doppelter Alarm mit Sirene und Lich
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Breite:
110 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6
Gewicht:
1.2 kg
Durchmesser:
228 mm
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Google Home
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
88 °
Blickwinkel vertikal:
46 °
Brennweite:
4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Gehäusematerial:
Aluminium
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Reolink, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.