|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V513603 Herst.-Nr.: RB-PE01 EAN/GTIN: 4250236827421 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem PiEnergy-Mini können Sie Ihren Raspberry Pi mit einer Spannung von 6 bis 36 V DC betreiben. Über den auf dem Board integrierten Knopf können Sie Ihren Raspberry Pi sowohl hoch- als auch herunterfahren. Die Kommunikation mit dem Raspberry Pi läuft über GPIO4, diese Verbindung kann aber auch durch Entfernen eines Widerstands durchtrennt werden, um den Pin frei zu verwenden. Durch das ultraflache Design ist die Verwendung auch in Verbindung mit vielen Gehäusen möglich. Die Stiftleiste ist beiliegend und nicht angelötet, um den Aufbau noch flacher zuhalten. Features: Widerange Spannungsversorgung 6-36V Ausgangsspannung 5.1V / Ausgansstrom bis zu 3A Kompatibel zu allen Pi3, Pi4 und Pi5 Varianten 5V Lüfter-Anschluss (2Pin / 2,54mm) Lötpads für externen Ein-/Ausschalter Ultraflaches Design Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 11 mm | Länge: | 56 mm | Breite: | 23 mm | Gewicht: | 15 g | Tool-Typ: | Wandler | Produkt-Art: | Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine | Geeignet für: | Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B + Raspberry Pi® 5 B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Joy-it, PIEnergy Mini |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,19* | € 22,86* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,25* | € 22,87* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 5,95* | ab € 16,39* | € 23,47* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 18,96* | € 26,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|