Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-PL 18/3 Li BL Abrichthobelmaschine mit Absaugung 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V326173
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4345405
EAN/GTIN:
     4006825672718
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Der Einhell Professional Akku-Hobel TP-PL 18/3 Li BL - Solo stellt für den begeisterten Heimwerker und den engagierten Holzbastler ein kraftvolles Werkzeug dar, welches Anwendungen mit einer Spantiefe von bis zu 3 mm mühelos bewältigt. Die Spantiefe kann stufenlos eingestellt werden. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Nach einer Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Brushless-Motor. Die großen Messerwellen garantieren herausragende Hobelergebnisse, während die massive Aluminium-Fußplatte eine plane Arbeitsfläche sicherstellt. Diese Fußplatte ist außerdem mit drei V-Nuten versehen, die das einfache Fasen von Kanten ermöglichen. Der Spanauswurf kann an zwei Seiten angebracht werden, wodurch ein flexibles Arbeiten möglich wird. Zudem kann daran ein Ø 36 mm Absaugadapter angeschlossen werden, der mit jedem passenden Einhell Nass-/Trockensauger funktioniert. Sowohl Werkstücke als auch der Hobel selbst werden durch den automatischen Parkschuh geschützt. Der ergonomische Handgriff gewährleistet einen stabilen, sicheren Griff und ermüdungsfreies Arbeiten. Dank der Softgrip-Oberfläche lässt sich der Akku-Hobel äußerst komfortabel handhaben. Im Lieferumfang ist ein Parallelanschlag enthalten, der für präzise und gerade Hobelarbeiten sorgt. Zusätzlich wird ein Falztiefenanschlag mitgeliefert, der die einfache Herstellung von Absätzen ermöglicht. Zwei langlebige TCT-Hobelmesser (Wendemesser) sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Als Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie lässt sich der Hobel mit allen Akkus dieser Systemreihe kombinieren. Für bestmögliche Ergebnisse werden Akkus mit einer Kapazität von 2,5 Ah oder größer empfohlen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Features:
Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
Leistungsstarker Handhobel mit hoher Spantiefe
Große Messerwelle für optimale Hobelergebnisse
Lieferumfang:
Akku-Hobel + 2x Wendemesser + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
191 mm
Länge:
297 mm
Breite:
146 mm
Gewicht:
2.63 kg
Sauganschluss:
36 mm
Hobel-Breite:
82 mm
Besonderheiten:
mit Absaugung
Betriebsspannung:
18 V
Drehzahl:
12000 U/min
Produkt-Art:
Abrichthobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: einhell hobelmaschine, abricht- und dickenhobel, Einhell, TP-PL 18/3 Li BL, casmetabomaschinen, Dickenhobelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.