Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.12.000.501/0000 KN 19 Drucktaster 250V 6A rastend (L x B x H) 37.8 x 18.8 x 9.7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-V301583
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.12.000.501/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenfelder
rafi kurzhubtaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
9.7 mm
Länge:
37.8 mm
Breite:
18.8 mm
Typ:
KN 19
Anschluss:
THT
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Betätigungskraft:
14 N
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, drucktaster 2 schließer, RAFI, KN 19, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 22,18*
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 22,20*
2 Tage
290
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 22,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.