Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster KN 19, 2 Schliesser, 14N, 38 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393516
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1120005010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenfelder
rafi kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=1120005010000, Betätigungskraft=14 N, Breite=19 mm, Höhe=10 mm, Länge=38 mm, Art des Betätigers=Magnetisch, Beleuchtung=Ja, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Pause, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=6 A, Serien=KN 19
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 22,24*
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 22,25*
Lager 115
290
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 22,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.