Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Annke I91DD LAN IP Überwachungskamera 4096 x 3072 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V066953
Hersteller:
     Annke
Herst.-Nr.:
     I91DD
EAN/GTIN:
     6972012774467
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Die moderne ANNKE I91DD Überwachungskamera liefert qualitativ hochwertige Bilder mit einer 12 MP Auflösung (4096 x 3072 Pixel), und das Objektiv (2,8 mm / F1.6) sorgt für eine einwandfreie Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für ein gutes Bild. Die ANNKE I91DD ist für jede Situation einsetzbar, ob Garage, Haustür, Geschäft, etc. und bei jedem Wetter, und funktioniert somit überall einwandfrei.
Dank des hohen WDR-Wertes von 120 dB bietet sie eine optimale Leistung bei kontrastreichen Lichtverhältnissen. BLC, 3D DNR und HLC sorgen für kristallklare Bilder und korrigieren über- oder unterbelichtete Bereiche. Das Bildrauschen wird reduziert und die Bilder werden detailgetreu und ohne Störungen wiedergegeben.
Die Beleuchtung kann individuell an Ihre Anforderungen optimal angepasst werden: 24/7 Farbe, IR oder Smart Dual-Light. Im Smart Dual-Light-Modus wird die Kamera so lange mit Infrarotlicht beleuchtet, bis ein Ereignis die Farbaufnahme auslöst, um wichtige Details zu erfassen. Wenn ein Fahrzeug oder eine Person auftaucht, wird das Weißlicht automatisch ausgelöst, und es werden detailreiche, farbige Videos aufgenommen. Weißes Licht und Infrarot-Aufhelllicht reichen bis zu 30 Meter weit, um helle Nachtaufnahmen zu machen.
Mit der Motion Detection 2.0 wird sichergestellt, dass nur relevante Bewegungen gemeldet werden - 99 % der unerwünschten Alarmmeldungen durch Tiere, Wetterelemente oder unwichtige Objekte werden vermieden. Die Bewegungserkennung ist standardmäßig auf die Formen von Menschen und Fahrzeugen optimiert, was Falschalarme auf ein Minimum reduziert.
Das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung kann Umgebungsgeräusche automatisch filtern und Geräusche aufnehmen. Audioaufnahmen erhöhen die Sicherheit, so dass Ereignisse besser interpretiert werden können. So erhalten die Videos einen lebendigen Ton anstelle von stummen Bildaufnahmen. Audioaufnahmen sind je nach Gesetzgebung unterschiedlich geregelt. Wenn eine Audioüberwachung nicht erlaubt oder erwünscht ist, kann das Mikrofon einfach stumm geschaltet werden.
Mit der fortschrittlichen H.265+ Kodierung kann die ANNKE I91DD Überwachungskamera längere Videos aufzeichnen und benötigt dabei weniger Bandbreite. Dies kann Kosten sparen, da weniger Speicherbedarf benötigt wird.
Videos können auf einem Netzwerkrekorder (NVR) oder auf einer SD-Karte mit bis zu 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgenommen werden, um sie lokal zu speichern.
Die Überwachungskamera kann durch PoE mit nur einem Netzwerkkabel an den NVR oder einen PoE-Switch für die Übertragung von Videodaten und Strom angeschlossen werden.
Die ANNKE I91DD unterstützt RTSP und ONVIF und funktioniert mit Software von Drittanbietern sowie mit ONVIF-kompatiblen Systemen.
Bei Bewegungserkennung werden sofortige Push-Nachrichten an die App und E-Mail-Benachrichtigungen verschickt. Über Ihr Mobilgerät können Sie ganz einfach auf die Kamera zugreifen.
Die wetterfeste Überwachungskamera mit der Schutzart IP67 hält jeder Witterung stand, von Starkregen bis zu eisigem Schneesturm. Sie schützt nicht nur vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit, sondern hält auch extremer Kälte oder Hitze stand und funktioniert bei Temperaturen von bis zu -30 °C und bis zu 60 °C.
Features:
12 Megapixel Auflösung
PoE (Power over Ethernet)
Intelligente Personen- und Autoerkennung
2,8 mm Objektiv mit diagonalem Sichtwinkel (FOV) von 134°
Duales Licht: Infrarot und Weiß-Licht (Nachtsicht bis zu 30 m)
IP67 Staub und Wasserdicht
Lieferumfang:
ANNKE I91DD 12 MP PoE Überwachungskamera
Netzwerkkabel
Montageschrauben
Benutzerhandbuch
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
69.1 mm
Farbe:
weiß
Breite:
66 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Schutzart:
IP67
Gewicht:
285 g
Blickwinkel diagonal:
134 °
Auflösung vertikal:
3072 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
113 °
Blickwinkel vertikal:
62 °
Brennweite:
2,8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Gehäusematerial:
Metall + Kunststoff
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, outdoor farbkamera, bullet kamera, ir-überwachungskamera ip67, Annke, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,43*
€ 83,42*
€ 8,50*
ab € 61,73*
€ 83,44*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 95,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.