Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Statron Elektronische Last 3229.0 75 V/DC 50A 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99314
Hersteller:
     Statron
Herst.-Nr.:
     3229.0
EAN/GTIN:
     4016138045734
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last statron
elektronische last
Unentbehrlicher Helfer bei der Überprüfung von Netzgeräten, Baugruppen und Leistungsendstufen. Zahlreiche elektronische Sicherungen wie Überspannungsschutz und Verpolungsschutz sorgen für optimale Sicherheit bei der Prüfung. Die LED-Anzeigen für Überstrom, Überlast, Übertemperatur, Verpolung und Lastabschaltung lassen die Ursache für das automatische Abschalten der elektronischen Last sofort erkennen. Die Sollwerteinstellungen für Widerstands- und Stromsenkenbetrieb können stufenlos vorgenommen werden.
Features:
75 V/DC
50 A
400 W
Diverse Schutzschaltungen
Externe Steuermöglichkeiten
Geregelte Lüftersteuerung
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
276 mm
Breite:
122 mm
Gewicht:
4.5 kg
Typ:
3229.0
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lastanschluss:
Schraubklemmen (vorne)
Dauer-Anschlussleistung (max.):
400 W
Dauer-Anschlussleistung (min.):
0 W
Last-Eingangsstrom (max.):
50 A
Last-Eingangsstrom (min.):
0.007 A
Last-Eingangsspannung (max.):
75 V/DC
Last-Eingangsspannung (min.):
1 V/DC
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Elektronische Last
Weitere Suchbegriffe: Statron, lastsimulation, lastsimulator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 838,12*
€ 979,55*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 857,82*
€ 979,56*
Frei Haus
ab € 857,47*
€ 979,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,55*
€ 1.165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,88*
€ 1.138,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 947,47*
€ 1.127,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,16*
€ 1.072,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,88*
€ 1.031,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,12*
€ 997,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.