Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Last, 800 W, 230 VAC, 3229.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Last, 800 W, 230 VAC, 3229.0
Elektronische Last, 800 W, 230 VAC, 3229.0
Artikel-Nr.:
     4502-24K6990
Hersteller:
     Statron
Herst.-Nr.:
     3229.0
EAN/GTIN:
     4099891481063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last statron
elektronische last
Elektronische Lasten Typ Statron 3229.0. Zur Überprüfung von Netzgeräten, Baugruppen und Leistungsendstufen besonders gut geeignet. Außerdem lassen sich Akkumulatoren auf ihren Zustand überprüfen. Zahlreiche elektronische Sicherungen wie Überspannungsschutz und Verpolungsschutz sorgen für optimale Sicherheit bei der Prüfung. Die LED-Anzeigen für Überstrom, Überlast, Übertemperatur, Verpolung und Lastabschaltung lassen die Ursache für das automatische Abschalten der elektronischen Last sofort erkennen. Die Sollwerteinstellungen für Widerstands- und Stromsenkenbetrieb können stufenlos vorgenommen werden. Dauerleistung 400 W; Merkmale: kompakter Aufbau, triggerbar, Lastschalter Ein/Aus, kurzzeitige Belastbarkeit bis 800 W. Gleichspannung: 1,0 bis 75 V, Gleichstrom: 7,0 mA bis 50 A, Widerstand: 0,05 Ohm bis 7,5 kOhm, Flankensteilheit: 5,0 µs, Stromkonstantbetrieb von 1 auf 2 ist möglich (Addierbetrieb), analoger Steuerungseingang für Betrieb mit Konstantstrom, Monitor, Digitalanzeigen 3stellig LCD für Strom und Spannung, Betrieb: 230 V +6,0/–10 % 48 bis 62 Hz, Betriebstemperatur: 0 bis +35 °C, Kühlung: über geregelten Lüfter, Anschluss: Apparateklemmen 4,0 mm, Maße: B 122, H 276, T 240 mm, Gewicht: 4,5 kg. Typ: 3229.0, Elektronische Last
Weitere Informationen:
Breite:
122 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
276 mm
Leistung:
800 W
Tiefe:
240 mm
Lastgleichspannung:
2,5 bis 80 V
Lastgleichstrom:
0,007 bis 50 A
Lastwiderstand:
0,05 bis 8000 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 748,22*
€ 872,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 775,19*
€ 872,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 859,60*
€ 976,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,25*
€ 1.037,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,10*
€ 1.028,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,03*
€ 949,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,19*
€ 922,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.