Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2019 Erweiterungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988531
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Dieser hochpräzise und preisgünstige 3-Achsen-Beschleunigungssensor MMA8451, mit einem 14-Bit-AD-Wandler erfasst Bewegung, Neigung und Grundausrichtung durch einen digitalen Beschleunigungssensor. Er hat einen breiten Erfassungsbereich von ±2 g bis ±8 g. Dennoch ist es einfach diesen mit einem Arduino® oder einem anderen Mikrocontroller zu verwenden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
21 mm
Breite:
18 mm
Betriebsspannung max.:
5 V
Betriebsspannung min.:
3 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,76*
€ 8,77*
1
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 9,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,41*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,50*
9 Tage
46
2
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.