|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9054665 Herst.-Nr.: 2019 EAN/GTIN: 5060641240642 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser Achsenanzahl = 3 Technologie = Digital Interface-Typ = I2C Übertragungsbereich max. = 400kHz Arbeitsspannnung max. = 3,6 V Arbeitsspannnung min. = 1,95 V Gehäusegröße = Modul Sensitivität = 4096Counts/g Pinanzahl = 16 Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
Beschleunigungsmesser, Adafruit Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Beschleunigungsmesser | Achsenanzahl: | 3 | Technologie: | Digital | Interface-Typ: | I2C | Übertragungsbereich max.: | 400kHz | Arbeitsspannnung max.: | 3,6 V | Arbeitsspannnung min.: | 1,95 V | Gehäusegröße: | Modul | Sensitivität: | 4096Counts/g | Pinanzahl: | 16 | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, acceleration sensor, 9054665, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2019, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 5,76* | € 8,70* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,79* | € 14,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 9,39* | € 14,57* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,69* | € 20,81* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,69* | € 23,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|