Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153325009 Erdkabel NYY-J 3G 1.50mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949371
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153325009
EAN/GTIN:
     4008221533259
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 25m-ring

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153325009
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, Kopp, mantelleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,25*
€ 46,62*
2 Tage
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 52,89*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,18*
€ 52,89*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,49*
€ 72,98*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 85,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,89*
€ 62,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,18*
€ 46,62
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,5672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.