Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel NYY-J 3x1,5qmm RE PVC sw Ø11mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Cu 153325009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095D82
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153325009
EAN/GTIN:
     4008221533259
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 25m-ring
Starkstromkabel NYY-J 3x1,5qmm RE PVC sw Ø11mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Cu 153325009
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 47,70*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,40*
€ 52,67*
30 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 53,81*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,81*
€ 73,00*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 85,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,00*
€ 86,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,99*
€ 85,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,12*
€ 81,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,19*
€ 75,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,81*
€ 67,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,2724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.