Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block GNC 24-5 Ungeregelte Gleichstromversorgung 24 V/DC 5A 120W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92341
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     GNC 24-5
EAN/GTIN:
     4016138652109
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Einphasige Gleichstromversorgung / Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6, UL 1012.
Features:
Ausgang 24 V/DC
120 W Leistung
Linear
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Abmessungen (L x B x H) 105 x 103 x 160 mm
Unempfindlich gegen Stoßspannung und Transienten
Hohe Überlastfähigkeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
160 mm
Länge:
105 mm
Breite:
103 mm
Gewicht:
4.6 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC + 400 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
GNC 24-5
Typ:
GNC 24-5
Temperaturbereich:
+60 °C (max)
Eingänge:
2
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
400 V/AC
Eingangsspannung (min.):
230 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Ungeregelte Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 116,51*
€ 5,46*
ab € 96,41*
€ 116,52*
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 121,03*
€ 5,95*
ab € 108,80*
€ 130,90*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 176,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.