Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block GNC 24-5 Ungeregelte Gleichstromversorgung 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513574-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     GNC 24-5
EAN/GTIN:
     4016138652109
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Block GNC 24-5 Ungeregelte Gleichstromversorgung 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Einphasige ungeregelte Gleichstromversorgung GNC

Ausgang 24 V/DC
120 W Leistung
Linear
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Abmessungen (L x B x H) 105 x 103 x 160 mm
Unempfindlich gegen Stoßspannung und Transienten
Hohe Überlastfähigkeit

Einphasige Gleichstromversorgung / Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6, UL 1012.

Ausstattung:
LED zur optischen Anzeige der Ausgangsspannung · Ausgangsseitige Kondensatorbeschaltung · Ausgangsseitige Beschaltung mit MKT-Kondensatoren · Varistorschutzbeschaltung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 400 V/AC · Eingangsspannung (min.): 230 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 230 V/AC,400 V/AC · Eingänge: 2 · Gewicht: 4.6 kg · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Weitere technische Daten: Restwellingkeit: < 3 % · Schutzklasse: I · Kühlung: Konvektion

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 103 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
GNC 24-5
Typ (Hersteller-Typ):
GNC 24-5
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC | 400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
400 V/AC
Eingangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
2
Netzteiltyp:
Linear
Temperatur (max.):
+60 °C
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
Ungeregelte Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,68*
€ 117,27*
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 117,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,69*
€ 121,56*
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 121,57*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 175,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.