Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0717-70-13 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 12 + PE Serie (Rundsteckverb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S88166
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0717-70-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Integrierte Kabelzugentlastung
· Kabeldurchlass bis 16 mm Kabelstärke
· Winkelsteckverbinder in 8 Winkelstellungen einstellbar
Features:
IP65
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
12 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
99-0717-70-13
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
694
Kabel-Ø (min.):
10 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
12
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
12 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG:
14
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,81*
€ 23,97*
€ 5,46*
ab € 17,69*
€ 23,99*
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 24,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 24,25*
€ 3,90*
ab € 20,12*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
99 0718 00 13
ab € 14,44*
Zubehör
Binder
99 0720 00 13
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.